pagina iniziale

HAGER - HAGHW2M420DE ACB HW2 55KA 2000A 4P ESTR X SENTINEL EN - HW2M420DE

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHW2M420DE ACB HW2 55KA 2000A 4P ESTR X SENTINEL EN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 2000 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 55 kA

  • Numero di poli - 4

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Connessione attraverso parte del telaio separata

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1744 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250613217167

Codice prodotto

HAGHW2M420DE

Cod. produttore

HW2M420DE

Produttore

HBO

Corrente nominale permanente Iu:

2000 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

55 kA

Numero di poli:

4

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a innesto

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tensione nominale:

440...690 V

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

4

Segnalatore di intervento presente:

sì

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Connessione attraverso parte del telaio separata

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP2X

Potenza dissipata:

222.2 W

L’interruttore automatico aperto hw+ serie HW2, estraibile a 4 poli e In 2000 A, è progettato per garantire sicurezza e continuità negli impianti industriali e commerciali. Con potere di interruzione di 55 kA secondo IEC 60947-2, è equipaggiabile con sganciatore elettronico sentinel Energy (LSI, LSIG) e accessori per il controllo, la segnalazione e la protezione avanzata.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER