pagina iniziale

HAGER - HAGHW1N310FB ACB HW1 42KA 1000A 3P FISSO X SENTINEL - HW1N310FB

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHW1N310FB ACB HW1 42KA 1000A 3P FISSO X SENTINEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 1000 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 42 kA

  • Numero di poli - 3

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Collegamento su guida

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

682 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250613236687

Codice prodotto

HAGHW1N310FB

Cod. produttore

HW1N310FB

Produttore

HBO

Corrente nominale permanente Iu:

1000 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

42 kA

Numero di poli:

3

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Collegamento su guida

Tensione nominale:

440...690 V

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

4

Segnalatore di intervento presente:

sì

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Altro

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

no

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP2X

Potenza dissipata:

47.2 W

L’interruttore automatico aperto hw+ serie HW1, fisso a 3 poli e In 1000 A, è progettato per garantire sicurezza e continuità negli impianti industriali e commercaili. Con potere di interruzione di 42 kA secondo IEC 60947-2, è equipaggiabile con sganciatore elettronico sentinel (LI, LSI, LSIG) e accessori per il controllo, la segnalazione e la protezione avanzata.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER