pagina iniziale

HAGER - HAGHR830 TORO RETTANGOL. 70X175MM PER REL HR5XX - HR830

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHR830 TORO RETTANGOL. 70X175MM PER REL HR5XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente totale

  • Tarato - no

  • Fissaggio a scatto - no

  • Con protezione dal contatto - sì

  • Collegamento secondario - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250612388301

Codice prodotto

HAGHR830

Cod. produttore

HR830

Produttore

HBO

Tipologia:

Trasformatore di corrente totale

Tarato:

no

Fissaggio a scatto:

no

Con protezione dal contatto:

sì

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Con guida in rame:

no

Numero di ingressi primari:

1

Toroide rettangolare, con misure 70x175 mm, specificatamente ottimizzato per una perfetta integrazione con i relè differenziali di tipo A della serie HR5xx. Progettato per correnti fino a 600 A, garantisce un'elevata precisione nella rilevazione. Per assicurare il funzionamento ottimale e un intervento tempestivo del relè in condizioni di guasto, è indispensabile che i conduttori attraversino il centro del toroide in modo preciso.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER