pagina iniziale

HAGER - HAGHNB125H INTERR AUTOM X250 3P 40KA 125A SGANC TM - HNB125H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHNB125H INTERR AUTOM X250 3P 40KA 125A SGANC TM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 125 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 40 kA

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Serie di prodotti

H3

EAN

3250613347741

Codice prodotto

HAGHNB125H

Cod. produttore

HNB125H

Produttore

HBO

Corrente nominale permanente Iu:

125 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

40 kA

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Numero di poli:

3

Leistungsschalter Baugröße x250 3polig 40kA 125A TM