pagina iniziale

HAGER - HAGHMQ981JR INT AUT H3+ PW1600 LSI 4P 1250A 50KA - HMQ981JR

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHMQ981JR INT AUT H3+ PW1600 LSI 4P 1250A 50KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 1250 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Numero di poli - 4

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio completo nell'alloggiamento

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a bullone

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

930 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250613251390

Codice prodotto

HAGHMQ981JR

Cod. produttore

HMQ981JR

Produttore

HBO

Corrente nominale permanente Iu:

1250 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

50 kA

Numero di poli:

4

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Tensione nominale:

220...690 V

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

no

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

sì

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza dissipata:

68.4 W

Interruttore automatico scatolato h3+ serie PW1600, versione fissa a 4 poli con terminali anteriori, progettato per garantire elevate prestazioni negli impianti industriali e del terziario. Equipaggiato con sganciatore elettronico sentinel LSI, presenta una corrente nominale In da 1250 A e una tensione nominale Ue di 690 V. Il potere di interruzione Icu raggiunge i 50 kA secondo la normativa CEI EN 60947-2, assicurando una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER