pagina iniziale

HAGER - HAGHMD290 INTERR. AUTOM. 2P 100A 15KA D 3M - HMD290

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHMD290 INTERR. AUTOM. 2P 100A 15KA D 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - D

  • Corrente nominale - 100 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 15 kA

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250613230296

Codice prodotto

HAGHMD290

Cod. produttore

HMD290

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

D

Corrente nominale:

100 A

Numero di poli protetti:

2

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

15 kA

Conduttore neutro a connessione:

no

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

15 kA

Numero moduli DIN:

3

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

415 V

Profondità di incasso:

70 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

15 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

15 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

Montaggio a incasso:

sì

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...50 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...70 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Antideflagrante:

no

Potenza dissipata:

16.33 W

Interruttore automatico magnetotermico da 100 A (In), ideale per impianti industriali e del terziario. Offre protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con potere d’interruzione di 15000 A secondo CEI EN 60898-1 (Icn) e 15 kA come da CEI EN 60947-2 (Icu). Funziona a 230 V a 50/60 Hz di frequenza, ha 2 poli protetti, curva D e ingombro compatto di 3 moduli DIN. Affidabile e adatto ad ambienti ad alta intensità elettrica.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER