pagina iniziale

HAGER - HAGHET160NR INT AUT H3+ P250 ENERGY 3P 160A 70KA - HET160NR

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHET160NR INT AUT H3+ P250 ENERGY 3P 160A 70KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 160 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Numero di poli - 3

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

212 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250613141752

Codice prodotto

HAGHET160NR

Cod. produttore

HET160NR

Produttore

HBO

Corrente nominale permanente Iu:

160 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

70 kA

Numero di poli:

3

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione nominale:

220...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

94.5...1600 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

sì

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

18.42 W

Interruttore automatico scatolato h3+ serie P250, versione fissa a 3 poli con terminali frontali. Progettato per impianti industriali e del terziario, assicura protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Equipaggiato con sganciatore LSIG Energy, ha una corrente nominale (In) di 160 A , tensione Ue di 690 V e potere di interruzione Icu pari a 70 kA, conforme alla norma CEI EN 60947-2.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER