pagina iniziale

HAGER - HAGHET100GR INT AUT H3+ P250 LSNI 3P 100A 70KA - HET100GR

HBO
copiacopia
HAGER - HAGHET100GR INT AUT H3+ P250 LSNI 3P 100A 70KA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale permanente Iu - 100 A

  • Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Numero di poli - 3

  • Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

65 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250613176211

Codice prodotto

HAGHET100GR

Cod. produttore

HET100GR

Produttore

HBO

Corrente nominale permanente Iu:

100 A

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:

70 kA

Numero di poli:

3

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione nominale:

220...690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve:

54.6...1000 A

Protezione dalle dispersioni a terra integrata:

no

Adatto per montaggio su guida a cappello:

no

Montaggio su guida a DIN opzionale:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Segnalatore di intervento presente:

sì

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:

Davanti

Tipologia di azionamento:

Manetta

Apparecchio completo con unità di sicurezza:

sì

Azionamento a motore integrato:

no

Azionamento a motore opzionale:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Potenza dissipata:

7.2 W

Interruttore automatico scatolato h3+ serie P250, versione fissa a 3 poli con terminali frontali. Progettato per impianti industriali e del terziario, assicura protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Equipaggiato con sganciatore LSnI, ha una corrente nominale (In) di 100 A , tensione Ue di 690 V e potere di interruzione Icu pari a 70 kA, conforme alla norma CEI EN 60947-2.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER