pagina iniziale

HAGER - HAGECR380D CONTATORE 3F DIR 80A MODBUS MID 4M - ECR380D

HBO
copiacopia
HAGER - HAGECR380D CONTATORE 3F DIR 80A MODBUS MID 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Quattro conduttori

  • Tipologia - Misurazione diretta

  • Corrente nominale (In) - 80 A

  • Corrente massima (Imax) - 80 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

78 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250612231478

Codice prodotto

HAGECR380D

Cod. produttore

ECR380D

Produttore

HBO

Tipo di polo:

Quattro conduttori

Tipologia:

Misurazione diretta

Corrente nominale (In):

80 A

Corrente massima (Imax):

80 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Omologazione:

Secondo direttiva MID

Tensione nominale (Un) N-L:

92...276 V

Tensione nominale (Un) L-L:

160...480 V

Tipo di tariffa:

Tariffa multipla

Adatto per:

Acquisto/consegna

Tarato:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Modbus

Tipo di montaggio:

AMD

Classe di precisione:

B

Blocco antiritorno:

sì

Uscita d'impulso:

Ottico

Controllo tariffa:

Interno/esterno

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Tipo di impulso:

D0

Numero moduli DIN:

4

Frequenza:

45...65 Hz

Assorbimento di potenza:

0.6 W

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Velocità d'impulso:

0...1000 Imp/kWh (k

Larghezza:

72 mm

Con codice di blocco:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

60 mm

Altezza:

92 mm

Grado di protezione (NEMA):

2

Firma EDL40:

no

Numero di punti:

9

Contatore trifase diretto 80 A con interfaccia Modbus RTU, ideale per monitorare energia in impianti con fonti rinnovabili. Certificato MID (Classe B), misura energia importata/esportata e gestisce fino a 8 tariffe via Modbus o 2 tramite ingresso 230 V AC. Il display LCD retroilluminato consente una lettura chiara, mentre la memoria interna salva i dati. Compatibile con il sistema di monitoraggio Agardio. Resistenza da 120 ohm di inizio/fine linea già presente a bordo del dispositivo.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER