pagina iniziale

HAGER - HAGECR140D CONTATORE 1F DIR 40A MODBUS MID 1M - ECR140D

HBO
copiacopia
HAGER - HAGECR140D CONTATORE 1F DIR 40A MODBUS MID 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Monofase

  • Tipologia - Misurazione diretta

  • Corrente nominale (In) - 40 A

  • Corrente massima (Imax) - 40 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

33 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250612231423

Codice prodotto

HAGECR140D

Cod. produttore

ECR140D

Produttore

HBO

Tipo di polo:

Monofase

Tipologia:

Misurazione diretta

Corrente nominale (In):

40 A

Corrente massima (Imax):

40 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Omologazione:

Secondo direttiva MID

Tensione nominale (Un) N-L:

92...276 V

Tensione nominale (Un) L-L:

230...230 V

Tipo di tariffa:

Tariffa multipla

Adatto per:

Acquisto/consegna

Tarato:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Modbus

Tipo di montaggio:

AMD

Classe di precisione:

B

Blocco antiritorno:

sì

Uscita d'impulso:

Ottico

Controllo tariffa:

Interno

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva

Tipo di impulso:

D0

Numero moduli DIN:

1

Frequenza:

45...65 Hz

Assorbimento di potenza:

0.6 W

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Velocità d'impulso:

0...1000 Imp/kWh (k

Larghezza:

18 mm

Con codice di blocco:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

60 mm

Altezza:

92 mm

Grado di protezione (NEMA):

2

Firma EDL40:

no

Numero di punti:

7

Contatore monofase diretto 40 A con interfaccia Modbus RTU, ideale per monitorare energia in impianti con fonti rinnovabili. Certificato MID (Classe B), misura energia importata/esportata e gestisce fino a 8 tariffe via Modbus o 2 tramite ingresso 230 V AC. Il display LCD retroilluminato consente una lettura chiara, mentre la memoria interna salva i dati. Compatibile con il sistema di monitoraggio Agardio.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER