HAGER - HAGECP380D CONTATORE 3F DIR 80A USC IMP MID 4M - ECP380D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polo - Quattro conduttori
Tipologia - Misurazione diretta
Corrente nominale (In) - 80 A
Corrente massima (Imax) - 80 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
78 Kg CO₂-eq
EAN
3250612231416
Codice prodotto
HAGECP380D
Cod. produttore
ECP380D
Produttore
HBO
Tipo di polo:
Quattro conduttori
Tipologia:
Misurazione diretta
Corrente nominale (In):
80 A
Corrente massima (Imax):
80 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Omologazione:
Secondo direttiva MID
Tensione nominale (Un) N-L:
92...276 V
Tensione nominale (Un) L-L:
230...400 V
Tipo di tariffa:
Tariffa doppia
Adatto per:
Acquisto/consegna
Tarato:
sì
Tipo di montaggio:
AMD
Classe di precisione:
B
Blocco antiritorno:
sì
Uscita d'impulso:
Elettrico
Controllo tariffa:
Esterno
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Tipo di impulso:
S0
Numero moduli DIN:
4
Frequenza:
45...65 Hz
Assorbimento di potenza:
0.6 W
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Velocità d'impulso:
0...1000 Imp/kWh (k
Larghezza:
72 mm
Con codice di blocco:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Profondità:
60 mm
Altezza:
92 mm
Grado di protezione (NEMA):
2
Firma EDL40:
no
Numero di punti:
9
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER


