pagina iniziale

HAGER - HAGECN140D CONTATORE 1F DIR 40A 1M - ECN140D

HBO
copiacopia
HAGER - HAGECN140D CONTATORE 1F DIR 40A 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Monofase

  • Tipologia - Misurazione diretta

  • Corrente nominale (In) - 40 A

  • Corrente massima (Imax) - 40 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

33 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250612231355

Codice prodotto

HAGECN140D

Cod. produttore

ECN140D

Produttore

HBO

Tipo di polo:

Monofase

Tipologia:

Misurazione diretta

Corrente nominale (In):

40 A

Corrente massima (Imax):

40 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Tensione nominale (Un) N-L:

184...276 V

Tensione nominale (Un) L-L:

230...230 V

Tipo di tariffa:

Tariffa unica

Adatto per:

Acquisto

Tarato:

sì

Tipo di montaggio:

AMD

Classe di precisione:

B

Blocco antiritorno:

sì

Uscita d'impulso:

Ottico

Controllo tariffa:

Interno/esterno

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva

Tipo di impulso:

D0

Numero moduli DIN:

1

Frequenza:

45...65 Hz

Assorbimento di potenza:

0.6 W

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Velocità d'impulso:

0...1000 Imp/kWh (k

Larghezza:

18 mm

Con codice di blocco:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità:

58 mm

Altezza:

92 mm

Grado di protezione (NEMA):

2

Firma EDL40:

no

Numero di punti:

7

Contatore monofase diretto 40 A, ideale per impianti residenziali e terziari. Con display LCD per la lettura dell'energia attiva e memoria interna. Disponibile porta infrarossi per trasmettere tramite l’interfaccia opzionale KNX TXF121 i dati e i valori del contatore di energia su una linea bus KNX. Perfetto per sistemi di supervisione e ottimizzazione dei consumi.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER