pagina iniziale

HAGER - HAGCZN200P CONT. AUX. 1NA PER CDA225SP E CDA240SP - CZN200P

HBO
copiacopia
HAGER - HAGCZN200P CONT. AUX. 1NA PER CDA225SP E CDA240SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero contatti di commutazione - 0

  • Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1

  • Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1

  • Numero di commutatori di segnale - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V - 0.1 A

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

CZN

EAN

3250611618997

Codice prodotto

HAGCZN200P

Cod. produttore

CZN200P

Produttore

HBO

Numero contatti di commutazione:

0

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero di commutatori di segnale:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V:

0.1 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione laterale

Contatto ausiliario 1NA specificamente progettato per integrarsi perfettamente con i dispositivi di riarmo automatico (SRD) modelli CDA225SP e CDA240SP. Caratterizzato da una corrente nominale di 0,10 A a 230 V AC, offre un grado di protezione IP20. La connessione è possibile sia con conduttori flessibili che rigidi, da 0.5 a 2.5 mm².