pagina iniziale

HAGER - HAGCDA225SP INT.DIFF. RIARMO AUT. 2P 25A 30MA A 3M A - CDA225SP

HBO
copiacopia
HAGER - HAGCDA225SP INT.DIFF. RIARMO AUT. 2P 25A 30MA A 3M A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Tipo selettivo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3250611653103

Codice prodotto

HAGCDA225SP

Cod. produttore

CDA225SP

Produttore

HBO

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

25 A

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

no

Tensione nominale:

230 V

Dispositivi supplementari applicati dal produttore:

Unità di monitoraggio con riaccensione automatica

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Resistenza a corto circuito (Icw):

6 kA

Potere di interruzione nominale:

0 kA

Numero moduli DIN:

3

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Grado di protezione (IP):

IP20

Profondità di incasso:

74 mm

Dispositivo di riarmo automatico accessoriabile (SRD) abbinato a interruttore differenziale puro da (In) 25 A, ideale per garantire continuità di servizio. Con 2 poli protetti, funziona a 230 V (Un) a 50 Hz di frequenza e rileva guasti verso terra di tipo A con corrente differenziale di 30 mA. Occupa 3 moduli DIN ed è pensato per aumentare la sicurezza in impianti civili e terziari, evitando interventi manuali.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER