pagina iniziale

HAGER - HAGBTH380E BLOCCO DIF. 125A 300-500-1000MA A-HI REG - BTH380E

HBO
copiacopia
HAGER - HAGBTH380E BLOCCO DIF. 125A 300-500-1000MA A-HI REG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 230...400 V

  • Corrente nominale - 125 A

  • Corrente di guasto nominale - 0.3...1 A

  • Tempo di ritardo max. - 0 ms

  • Tempo di ritardo regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

141 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

Serie di prodotti

BTH

EAN

3250611500070

Codice prodotto

HAGBTH380E

Cod. produttore

BTH380E

Produttore

HBO

Tensione nominale:

230...400 V

Corrente nominale:

125 A

Corrente di guasto nominale:

0.3...1 A

Tempo di ritardo max.:

0 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Numero di poli:

3

Tipo di corrente di guasto:

A

Protezione da scatto intempestivo:

Fehlerstromblock 3polig 125A Fehlerstrom einstellbar Type HI