pagina iniziale

HAGER - HAGBTC380E BLOCCO DIFF. 125A 300-500-1000MA AC REG - BTC380E

HBO
copiacopia
HAGER - HAGBTC380E BLOCCO DIFF. 125A 300-500-1000MA AC REG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 125 A

  • Tensione nominale - 415...415 V

  • Tipo di corrente di guasto - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.3...1 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250611500049

Codice prodotto

HAGBTC380E

Cod. produttore

BTC380E

Produttore

HBO

Corrente nominale:

125 A

Tensione nominale:

415...415 V

Tipo di corrente di guasto:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.3...1 A

Numero di poli:

3

Corrente di guasto nominale regolabile:

sì

Tempo di ritardo max.:

150 ms

Tempo di ritardo regolabile:

sì

Sezione conduttore collegabile unifilare:

10...70 mm²

Protezione da scatto intempestivo:

no

Frequenza:

50 Hz

Sezione conduttore collegabile multifilare:

10...50 mm²

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

6 kV

Potenza dissipata:

11.25 W

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...60 °C

Blocco differenziale da 6 moduli DIN per interruttori automatici magnetotermici, con 3 poli protetti e corrente nominale (In) fino a 125 A. Funziona a 400 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza ed è progettato per rilevare correnti differenziali di tipo AC con soglia d'intervento Idn di 300-500-1000 mA. Ideale per garantire protezione aggiuntiva in impianti civili e terziari, migliora la sicurezza contro dispersioni verso terra.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER