HAGER - HAGBR464N B. DIFF. S 4P 500MA <63A AC 3M - BR464N
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 230...400 V
Tipo di corrente di guasto - AC
Corrente di guasto nominale - 0.5...0.5 A
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
50 Kg CO₂-eq
EAN
3250611484516
Codice prodotto
HAGBR464N
Cod. produttore
BR464N
Produttore
HBO
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
230...400 V
Tipo di corrente di guasto:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.5...0.5 A
Numero di poli:
4
Corrente di guasto nominale regolabile:
no
Tempo di ritardo max.:
0.0003 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...25 mm²
Protezione da scatto intempestivo:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...16 mm²
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Potenza dissipata:
9.7 W
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...40 °C
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER