pagina iniziale

HAGER - HAGBQ463N B. DIFF. S 4P 300 MA <63A A-HI 3M - BQ463N

HBO
copiacopia
HAGER - HAGBQ463N B. DIFF. S 4P 300 MA <63A A-HI 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 230...400 V

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.3...0.3 A

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250611474647

Codice prodotto

HAGBQ463N

Cod. produttore

BQ463N

Produttore

HBO

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

230...400 V

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

0.3...0.3 A

Numero di poli:

4

Corrente di guasto nominale regolabile:

no

Tempo di ritardo max.:

0.0003 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...25 mm²

Resistenza a corrente impulsiva:

3 kA

Protezione da scatto intempestivo:

sì

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...16 mm²

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Potenza dissipata:

9.7 W

Grado di inquinamento:

3

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-5...40 °C

Blocco differenziale da 3 moduli DIN per interruttori automatici magnetotermici, con 4 poli protetti e corrente nominale (In) fino a 63 A. Alimentato a 400 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza ed è progettato per rilevare correnti differenziali di tipo A-HI selettivo con soglia d’intervento Idn di 300 mA. Ideale per garantire protezione aggiuntiva in impianti civili e terziari, migliora la sicurezza contro dispersioni verso terra.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER