pagina iniziale

HAGER - HAGBFF425N BLOCCO DIFFERENZIALE 4P 300 MA <25A F 2M - BFF425N

HBO
copiacopia
HAGER - HAGBFF425N BLOCCO DIFFERENZIALE 4P 300 MA <25A F 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale - 230...400 V

  • Tipo di corrente di guasto - F

  • Corrente di guasto nominale - 0.3...0.3 A

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

19 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250611312550

Codice prodotto

HAGBFF425N

Cod. produttore

BFF425N

Produttore

HBO

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

230...400 V

Tipo di corrente di guasto:

F

Corrente di guasto nominale:

0.3...0.3 A

Numero di poli:

4

Corrente di guasto nominale regolabile:

no

Tempo di ritardo max.:

0 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...10 mm²

Resistenza a corrente impulsiva:

5 kA

Protezione da scatto intempestivo:

sì

Frequenza:

50 Hz

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...6 mm²

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Potenza dissipata:

2.1 W

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-5...40 °C

Blocco differenziale da 2 moduli DIN per interruttori automatici magnetotermici, con 4 poli protetti e corrente nominale (In) fino a 25 A. Alimentato a 400 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza ed è progettato per rilevare correnti differenziali di tipo F con soglia d’intervento Idn di 300 mA. Ideale per garantire protezione aggiuntiva in impianti civili e terziari, migliora la sicurezza contro dispersioni verso terra.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER