HAGER - HAGBF426N B. DIFF. 4P 300MA <25A AC 2M - BF426N
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale - 230...400 V
Tipo di corrente di guasto - AC
Corrente di guasto nominale - 0.3...0.3 A
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
19 Kg CO₂-eq
EAN
3250611364511
Codice prodotto
HAGBF426N
Cod. produttore
BF426N
Produttore
HBO
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale:
230...400 V
Tipo di corrente di guasto:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.3...0.3 A
Numero di poli:
4
Corrente di guasto nominale regolabile:
no
Tempo di ritardo max.:
0 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...10 mm²
Resistenza a corrente impulsiva:
3 kA
Protezione da scatto intempestivo:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...6 mm²
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Potenza dissipata:
3 W
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...40 °C
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER