pagina iniziale

HAGER - HAGBD425N B. DIFF. 4P 30MA <25A A 3M - BD425N

HBO
copiacopia
HAGER - HAGBD425N B. DIFF. 4P 30MA <25A A 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale - 230...400 V

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03...0.03 A

  • Numero di poli - 4

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

18 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250611344506

Codice prodotto

HAGBD425N

Cod. produttore

BD425N

Produttore

HBO

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

230...400 V

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03...0.03 A

Numero di poli:

4

Tempo di ritardo regolabile:

no

Protezione da scatto intempestivo:

no

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Potenza dissipata:

5 W

Blocco differenziale da 3 moduli DIN per interruttori automatici magnetotermici, con 4 poli protetti e corrente nominale (In) fino a 25 A. Alimentato a 400 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza ed è progettato per rilevare correnti differenziali di tipo A con soglia d’intervento Idn di 30 mA. Ideale per garantire protezione aggiuntiva in impianti civili e terziari, migliora la sicurezza contro dispersioni verso terra.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER