pagina iniziale

HAGER - HAGBD364N B. DIFF. 3P 30MA <63A AC 3M - BD364N

HBO
copiacopia
HAGER - HAGBD364N B. DIFF. 3P 30MA <63A AC 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 400...400 V

  • Tipo di corrente di guasto - AC

  • Corrente di guasto nominale - 0.03...0.03 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

50 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3250611343554

Codice prodotto

HAGBD364N

Cod. produttore

BD364N

Produttore

HBO

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

400...400 V

Tipo di corrente di guasto:

AC

Corrente di guasto nominale:

0.03...0.03 A

Numero di poli:

3

Corrente di guasto nominale regolabile:

no

Tempo di ritardo max.:

0 ms

Tempo di ritardo regolabile:

no

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...25 mm²

Protezione da scatto intempestivo:

no

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...16 mm²

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Potenza dissipata:

9.7 W

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

Blocco differenziale da 3 moduli DIN per interruttori automatici magnetotermici, con 3 poli protetti e corrente nominale (In) fino a 63 A. Alimentato a 400 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza ed è progettato per rilevare correnti differenziali di tipo AC con soglia d’intervento Idn di 30 mA. Ideale per garantire protezione aggiuntiva in impianti civili e terziari, migliora la sicurezza contro dispersioni verso terra.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER