HAGER - HAGBD264N B. DIFF. 2P 30MA <63A AC 2M - BD264N
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 230...230 V
Tipo di corrente di guasto - AC
Corrente di guasto nominale - 0.03...0.03 A
Numero di poli - 2
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
3250611342564
Codice prodotto
HAGBD264N
Cod. produttore
BD264N
Produttore
HBO
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di corrente di guasto:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.03...0.03 A
Numero di poli:
2
Corrente di guasto nominale regolabile:
no
Tempo di ritardo max.:
0 ms
Tempo di ritardo regolabile:
no
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...25 mm²
Resistenza a corrente impulsiva:
3 kA
Protezione da scatto intempestivo:
no
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...16 mm²
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Grado di protezione (IP):
IP20
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Potenza dissipata:
4.4 W
Grado di inquinamento:
2
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...70 °C
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER