pagina iniziale

HAGER - HAGAFX460H DIFF MAGN 4P 300MA A 10A 10KA C 4M - AFX460H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGAFX460H DIFF MAGN 4P 300MA A 10A 10KA C 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.3 A

  • Conduttore neutro a connessione - sì

  • Numero di poli protetti - 4

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250611016540

Codice prodotto

HAGAFX460H

Cod. produttore

AFX460H

Produttore

HBO

Corrente nominale:

10 A

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

0.3 A

Conduttore neutro a connessione:

sì

Numero di poli protetti:

4

Numero di poli (totale):

4

Caratteristica di intervento:

C

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Numero moduli DIN:

4

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

sì

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

10 kA

Protezione da scatto intempestivo:

no

Tensione nominale:

400 V

Frequenza:

50 Hz

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione energetica:

3

Resistenza a corrente impulsiva:

3 kA

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...25 mm²

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Profondità di incasso:

70 mm

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Potenza dissipata:

9.7 W

Interruttore automatico magnetotermico differenziale da 10 A (In) con curva C e protezione differenziale tipo A con Idn pari a 300 mA, ideale per impianti del terziario e industriali. Garantisce protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni a terra. Funziona a 400 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza, con potere d’interruzione di 10000 A secondo CEI EN 61009-1 (Icn), 4 poli protetti e ingombro di 4 moduli DIN.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER