HAGER - HAGADX490H DIFF MAGN 4P 30MA A 40A 10KA C 4M - ADX490H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 40 A
Tipo di corrente di guasto - A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Conduttore neutro a connessione - sì
Numero di poli protetti - 4
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14 Kg CO₂-eq
EAN
3250611016458
Codice prodotto
HAGADX490H
Cod. produttore
ADX490H
Produttore
HBO
Corrente nominale:
40 A
Tipo di corrente di guasto:
A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Conduttore neutro a connessione:
sì
Numero di poli protetti:
4
Numero di poli (totale):
4
Caratteristica di intervento:
C
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Numero moduli DIN:
4
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
10 kA
Protezione da scatto intempestivo:
no
Tensione nominale:
400 V
Frequenza:
50 Hz
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Grado di protezione (IP):
IP20
Classe di limitazione energetica:
3
Resistenza a corrente impulsiva:
3 kA
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...25 mm²
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C
Profondità di incasso:
70 mm
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Potenza dissipata:
17.7 W
Un prodotto HAGER
Scopri la serie HAGER