pagina iniziale

HAGER - HAGADM466H DIFF MAGN 4P 30MA A 16A 6KA C 4M - ADM466H

HBO
copiacopia
HAGER - HAGADM466H DIFF MAGN 4P 30MA A 16A 6KA C 4M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 4

  • Numero di poli protetti - 4

  • Tensione nominale - 400 V

  • Tensione di isolamento nominale Ui - 500 V

  • Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp - 4 kV

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

11 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250611012221

Codice prodotto

HAGADM466H

Cod. produttore

ADM466H

Produttore

HBO

Numero di poli (totale):

4

Numero di poli protetti:

4

Tensione nominale:

400 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Corrente nominale:

16 A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Tipo di corrente di guasto:

A

Classe di limitazione energetica:

3

Potenza dissipata:

10.9 W

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

6 kA

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Resistenza a corrente impulsiva:

3 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Frequenza:

50 Hz

Caratteristica di intervento:

C

Conduttore neutro a connessione:

Con dispositivo di bloccaggio:

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Numero moduli DIN:

4

Profondità di incasso:

70 mm

Protezione da scatto intempestivo:

no

Grado di protezione (IP):

IP2X

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...25 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...16 mm²

Interruttore automatico magnetotermico differenziale da 16 A (In) con curva C e protezione differenziale tipo A con Idn pari a 30 mA, ideale per impianti civili e terziari. Garantisce protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni a terra. Alimentato a 400 V (Un) a 50/60 Hz di frequenza, con potere d’interruzione di 6000 A secondo CEI EN 61009-1 (Icn), 4 poli protetti e ingombro di 4 moduli DIN.