pagina iniziale

HAGER - HAGADH916 DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A-HI 16A 6 KA B 2 - ADH916

HBO
copiacopia
HAGER - HAGADH916 DIFF MAGN ACC 1PN 30MA A-HI 16A 6 KA B 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Conduttore neutro a connessione - sì

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250611013051

Codice prodotto

HAGADH916

Cod. produttore

ADH916

Produttore

HBO

Corrente nominale:

16 A

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Conduttore neutro a connessione:

sì

Numero di poli protetti:

1

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

B

Caratteristiche di spegnimento:

Con ritardo breve

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

6 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

sì

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

6 kA

Protezione da scatto intempestivo:

sì

Tensione nominale:

240 V

Frequenza:

50 Hz

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione energetica:

3

Resistenza a corrente impulsiva:

3 kA

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...25 mm²

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Profondità di incasso:

68 mm

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Potenza dissipata:

5.2 W

Interruttore automatico magnetotermico differenziale da 16 A (In) con curva B e protezione differenziale tipo A-HI con Idn pari a 30 mA, ideale per impianti civili e terziari. Garantisce protezione contro sovraccarichi, cortocircuiti e dispersioni a terra. Funziona a 230 V (Un) 50/60 Hz, con potere d’interruzione di 6000 A secondo CEI EN 61009-1 (Icn), 1 polo protetto + neutro e ingombro di 2 moduli DIN.

Un prodotto HAGER

Scopri la serie HAGER