HAGER - HAGADC806H DIFF MAGN 1PN 30MA AC 6A 4.5KA C 2M - ADC806H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 6 A
Tipo di corrente di guasto - AC
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Conduttore neutro a connessione - sì
Numero di poli protetti - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
18 Kg CO₂-eq
EAN
3250611026464
Codice prodotto
HAGADC806H
Cod. produttore
ADC806H
Produttore
HBO
Corrente nominale:
6 A
Tipo di corrente di guasto:
AC
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Conduttore neutro a connessione:
sì
Numero di poli protetti:
1
Numero di poli (totale):
2
Caratteristica di intervento:
C
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
6 kA
Numero moduli DIN:
2
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Con dispositivo di bloccaggio:
no
Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:
4.5 kA
Protezione da scatto intempestivo:
no
Tensione nominale:
240 V
Frequenza:
50 Hz
Tensione di isolamento nominale Ui:
500 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:
4 kV
Grado di protezione (IP):
IP2X
Classe di limitazione energetica:
3
Resistenza a corrente impulsiva:
0.25 kA
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1...16 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1...25 mm²
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...40 °C
Profondità di incasso:
68 mm
Categoria di sovratensione:
3
Grado di inquinamento:
2
Potenza dissipata:
1.9 W