pagina iniziale

HAGER BOCCHIOTTI - HBZCDA225D INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO BIPOLARE - CDA225D

HAGER BOCCHIOTTI
copiacopia
HAGER BOCCHIOTTI - HBZCDA225D INTERRUTTORE DIFFERENZIALE PURO BIPOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 2

  • Tensione nominale - 230 V

  • Corrente nominale - 25 A

  • Corrente di guasto nominale - 30 A

  • Tensione di isolamento nominale Ui - 500 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3250611610038

Codice prodotto

HBZCDA225D

Cod. produttore

CDA225D

Produttore

HBZ

Numero di poli:

2

Tensione nominale:

230 V

Corrente nominale:

25 A

Corrente di guasto nominale:

30 A

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di corrente di guasto:

A

Tipo selettivo:

no

Tipo con ritardo breve:

no

Resistenza a corto circuito (Icw):

6 kA

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Con dispositivo di bloccaggio:

Frequenza:

50 Hz

Dispositivi supplementari possibili:

Grado di protezione (IP):

IP20

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

70 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Grado di inquinamento:

2

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...25 mm²