pagina iniziale

HAGER BOCCHIOTTI - HBZADA960D INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMIC - ADA960D

HAGER BOCCHIOTTI
copiacopia
HAGER BOCCHIOTTI - HBZADA960D INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 0.03 A

  • Conduttore neutro a connessione -

  • Numero di poli protetti - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3250611010715

Codice prodotto

HBZADA960D

Cod. produttore

ADA960D

Produttore

HBZ

Corrente nominale:

10 A

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

0.03 A

Conduttore neutro a connessione:

Numero di poli protetti:

1

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Caratteristiche di spegnimento:

Non ritardato

Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:

6 kA

Numero moduli DIN:

2

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Con dispositivo di bloccaggio:

no

Potere di interruzione nominale in cortocircuito secondo EN 61009-1:

6 kA

Protezione da scatto intempestivo:

no

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50 Hz

Tensione di isolamento nominale Ui:

500 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Grado di protezione (IP):

IP20

Classe di limitazione energetica:

3

Resistenza a corrente impulsiva:

0.25 kA

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...16 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...25 mm²

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...40 °C

Profondità di incasso:

68 mm

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Interruttore automatico differenziale modulare tipo/modello - HBZADA960D - INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMIC