pagina iniziale

GRUNDIG  - GRUGKR3140 Uhrenradio UKW 10Senderspeicher ws - GKR3140

copiacopia
GRUNDIG  - GRUGKR3140 Uhrenradio UKW 10Senderspeicher ws

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Radiosveglia

  • Numero di orari sveglia - 1

  • Orologio radiocontrollato - no

  • Lettore CD - no

  • Tipo di visualizzazione - Digitale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4013833874638

Codice prodotto

GRUGKR3140

Cod. produttore

GKR3140

Produttore

GRU

Tipologia:

Radiosveglia

Numero di orari sveglia:

1

Orologio radiocontrollato:

no

Lettore CD:

no

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Numero di spazi di memoria:

10

Colore:

Bianco