GRIPPLE SRL - GRRFTBSG-350 FAST TRAK MENSOLA SUDDIVISA 350 MM - FTBSG-350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1047 mm
Larghezza - 40 mm
Altezza - 35 mm
Larghezza della fessura - 28 mm
Spessore del materiale - 2 mm
Confezione
5 PZ
EAN
2000005056406
Codice prodotto
GRRFTBSG-350
Cod. produttore
FTBSG-350
Produttore
GRR
Lunghezza:
1047 mm
Larghezza:
40 mm
Altezza:
35 mm
Larghezza della fessura:
28 mm
Spessore del materiale:
2 mm
Forma del profilo:
Profilo a U
Tipologia:
Profilo singolo
Tipo di perforazione:
3 lati forati
Larghezza del foro:
10 mm
Con dentatura:
no
Capacità di portata:
0.9 kN
Adatto per l'integrità del circuito:
sì
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Altro
Protezione della superficie:
Zincato a caldo
Protezione superficiale spessore:
20 µm
Colore:
Zinco
Numero RAL:
7040
Peso:
2.428 kg


