pagina iniziale

GRIPPLE SRL - GRRFTBL-390 FAST TRAK MENSOLA RIDOTTA 390 MM - FTBL-390

GRIPPLE SRL
copiacopia
GRIPPLE SRL - GRRFTBL-390 FAST TRAK MENSOLA RIDOTTA 390 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 435 mm

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 21 mm

  • Larghezza della fessura - 28 mm

  • Spessore del materiale - 2 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

2000004429584

Codice prodotto

GRRFTBL-390

Cod. produttore

FTBL-390

Produttore

GRR

Lunghezza:

435 mm

Larghezza:

40 mm

Altezza:

21 mm

Larghezza della fessura:

28 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Larghezza del foro:

10 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Capacità di portata:

1.1 kN

Momento d'inerzia ly:

0 cm⁴

Area di inerzia Iz:

0 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

0 cm³

Momento di resistenza Wz:

0 cm³

Adatto per l'integrità del circuito:

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Protezione superficiale spessore:

20 µm

Colore:

Zinco

Numero RAL:

7040

Peso:

2.947 kg

Supporto orizzontale per Fast Trak Reduced, lunghezza totale di 435mm e utilizzabile di 390mm. Carico massimo di 110 kg a seconda dell'orientamento e della distribuzione del carico. Certificato e resistente al fuoco.