pagina iniziale

GRIPPLE SRL - GRRFTB-970 FAST TRAK MENSOLA 970 MM - FTB-970

GRIPPLE SRL
copiacopia
GRIPPLE SRL - GRRFTB-970 FAST TRAK MENSOLA 970 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 1039 mm

  • Larghezza - 41.5 mm

  • Altezza - 41.5 mm

  • Larghezza della fessura - 28 mm

  • Spessore del materiale - 2 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

2000002578277

Codice prodotto

GRRFTB-970

Cod. produttore

FTB-970

Produttore

GRR

Lunghezza:

1039 mm

Larghezza:

41.5 mm

Altezza:

41.5 mm

Larghezza della fessura:

28 mm

Spessore del materiale:

2 mm

Forma del profilo:

Profilo a U

Tipologia:

Profilo singolo

Tipo di perforazione:

3 lati forati

Larghezza del foro:

40 mm

Con dentatura:

no

Rompibile:

no

Capacità di portata:

2 kN

Momento d'inerzia ly:

0 cm⁴

Area di inerzia Iz:

0 cm⁴

Momento di resistenza Wy:

0 cm³

Momento di resistenza Wz:

0 cm³

Adatto per l'integrità del circuito:

Materiale:

Acciaio

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Protezione superficiale spessore:

20 µm

Colore:

Zinco

Numero RAL:

7040

Peso:

1.878 kg

Supporto orizzontale per Fast Trak Standard, lunghezza totale di 1039 mm e utilizzabile di 940 mm. Carico massimo di 200 kg a seconda dell'orientamento e della distribuzione del carico. Certificato e resistente al fuoco.