GRAFOPLAST SRL - GRATGX/TTBY STRIP TARGA PVC MAXI LETTERA T 10 PZ - TGX/TTBY
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Lunghezza - 12 mm
Larghezza - 19 mm
Colore - Giallo
Stampa - Lettere
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8013166317440
Codice prodotto
GRATGX/TTBY
Cod. produttore
TGX/TTBY
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
19 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Tipo di montaggio:
Inserire
Strip in PVC TARGA Maxi 12 x 19 x 0.75 mm "T"Stampa Nera su Fondo Giallo - 10 strips (100 caratteri)


