pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRATGX/IIBY STRIP TARGA PVC MAXI LETTERA I 10 PZ - TGX/IIBY

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRATGX/IIBY STRIP TARGA PVC MAXI LETTERA I 10 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 12 mm

  • Larghezza - 19 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166317112

Codice prodotto

GRATGX/IIBY

Cod. produttore

TGX/IIBY

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

12 mm

Larghezza:

19 mm

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Con etichetta:

no

Stampa:

Lettere

Tipo di montaggio:

Inserire

Strip in PVC TARGA Maxi 12 x 19 x 0.75 mm Stampa Nera su Fondo Giallo - 10 strips (100 caratteri)