GRAFOPLAST SRL - GRATGT/XX STRIP TARGA INOX LETTERA X 10 PZ - TGT/XX
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Lunghezza - 6 mm
Larghezza - 9.8 mm
Stampa - Lettere
Materiale - Acciaio inossidabile
Confezione
1 PZ
EAN
8013166315415
Codice prodotto
GRATGT/XX
Cod. produttore
TGT/XX
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Lunghezza:
6 mm
Larghezza:
9.8 mm
Stampa:
Lettere
Materiale:
Acciaio inossidabile
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Tipo di montaggio:
Inserire
Strip in Acciaio Inox TARGA 6 x 9.8 x 0.3 mm - 10 strips (200 caratteri)


