GRAFOPLAST SRL - GRATGT/DD STRIP TARGA INOX LETTERA D 10 PZ - TGT/DD
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Larghezza - 6.9 mm
Altezza - 8 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
8013166314814
Codice prodotto
GRATGT/DD
Cod. produttore
TGT/DD
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Larghezza:
6.9 mm
Altezza:
8 mm
Strip in Acciaio Inox TARGA 6 x 9.8 x 0.3 mm "D"- 10 strips (200 caratteri)


