pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRATGN/07BY STRIP TARGA PVC MINI NUMERO 7 - 10 PZ - TGN/07BY

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRATGN/07BY STRIP TARGA PVC MINI  NUMERO 7 - 10 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Lunghezza - 6 mm

  • Larghezza - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166311417

Codice prodotto

GRATGN/07BY

Cod. produttore

TGN/07BY

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

6 mm

Larghezza:

10 mm

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Con etichetta:

no

Stampa:

Cifre

Tipo di montaggio:

Inserire

Strip in PVC TARGA Mini 6 x 10 x 0.75 mm Stampa Nera su Fondo Giallo - 10 strips (200 caratteri)