pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRATGF16025B FASCETTA NYLON NERO 2.5X160MM 100PZ - TGF16025B

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRATGF16025B FASCETTA NYLON NERO 2.5X160MM 100PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della banda - 2.5 mm

  • Lunghezza nastro - 160 mm

  • Tipologia - Nastro senza fine

  • Colore - Nero

  • Chiusura a nastro - Lingua/punta in plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013166485194

Codice prodotto

GRATGF16025B

Cod. produttore

TGF16025B

Produttore

GRA

Larghezza della banda:

2.5 mm

Lunghezza nastro:

160 mm

Tipologia:

Nastro senza fine

Colore:

Nero

Chiusura a nastro:

Lingua/punta in plastica

Materiale:

Plastica

Temperatura d'esercizio:

-40...85 °C

Temperatura di montaggio:

-40...85 °C

Protezione della superficie:

Altro

Qualità del materiale:

Poliammide

Superficie di marcatura:

Senza

Chiusura staccabile:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V2

Fascetta Nylon 2.5 x 160 mm Nero - 100 pezzi.