pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASITY804/430 STRISCE ADESIVE GIALLO 430X10 MM 72 PZ - SITY804/430

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASITY804/430 STRISCE ADESIVE GIALLO 430X10 MM 72 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 430 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166471548

Codice prodotto

GRASITY804/430

Cod. produttore

SITY804/430

Produttore

GRA

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

430 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Altezza:

10 mm

Striscia Adesiva 430 x 10 mm Giallo - 72 pezzi. Consentono di identificare componenti in serie all'esterno dei quadri; indicate specificatamente per il quadro di distribuzione