GRAFOPLAST SRL - GRASITW806X/215 STRISCE NON ADESIVE BIANCO 215X15 MM 70 - SITW806X/215
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 215 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166471654
Codice prodotto
GRASITW806X/215
Cod. produttore
SITW806X/215
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
215 mm
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
Striscia Non Adesiva 215 x 15 mm Bianco - 70 pezzi. Consentono di identificare componenti in serie all'esterno dei quadri; indicate specificatamente per il quadro di distribuzione. Da inserire nei binari SIT0B


