pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASITW654 TARGHETTA BIANCO ADESIVA 50X10 MM 160 PZ - SITW654

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASITW654 TARGHETTA BIANCO ADESIVA 50X10 MM 160 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 50 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166309407

Codice prodotto

GRASITW654

Cod. produttore

SITW654

Produttore

GRA

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

50 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Altezza:

10 mm

Targhetta Adesiva 50 x 10 mm Bianco - 160 pezzi.