pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASITM636 TARGHETTE METAL ADESIVE 35X15MM 176 PZ - SITM636

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASITM636 TARGHETTE METAL ADESIVE 35X15MM 176 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Altro

  • Lunghezza - 35 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166307007

Codice prodotto

GRASITM636

Cod. produttore

SITM636

Produttore

GRA

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Altro

Lunghezza:

35 mm

Trasparente:

no

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Targhetta Adesiva per componenti 35 x 15 mm Metal - 176 pezzi.