pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V01MC VETRINO PER PORTATARGA 30X17MM MC=800 PZ - SIT0V01MC

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V01MC VETRINO PER PORTATARGA 30X17MM MC=800 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Didascalia / Targhetta

  • Larghezza - 17 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166303900

Codice prodotto

GRASIT0V01MC

Cod. produttore

SIT0V01MC

Produttore

GRA

Modello:

Didascalia / Targhetta

Larghezza:

17 mm

Altezza:

30 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Altri

GRAFOPLAST: VETRINO PER PORTATARGA 30X17MM MC 800 PZ, Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi