pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V01 VETRINO PER PORTATARGA 30X17MM 192 PZ - SIT0V01

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0V01 VETRINO PER PORTATARGA 30X17MM 192 PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Didascalia / Targhetta

  • Larghezza - 15 mm

  • Altezza - 27 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013166311110

Codice prodotto

GRASIT0V01

Cod. produttore

SIT0V01

Produttore

GRA

Modello:

Didascalia / Targhetta

Larghezza:

15 mm

Altezza:

27 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Altri

GRAFOPLAST: VETRINO PER PORTATARGA 30X17MM 192 PZ, Pannello di copertura/compartimentazione/portaetichette per armadi