pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIT0004X027 Tubetto asolato fascettabile 27X15mm 192 - SIT0004X027

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIT0004X027 Tubetto asolato fascettabile 27X15mm 192

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Lunghezza - 27 mm

  • Larghezza - 15 mm

  • Colore - Altro

  • Stampa - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013166529423

Codice prodotto

GRASIT0004X027

Cod. produttore

SIT0004X027

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Lunghezza:

27 mm

Larghezza:

15 mm

Colore:

Altro

Stampa:

Senza

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Riflettente (colore luminescente):

no

Trasparente:

sì

Con etichetta:

no

Tipo di montaggio:

Inserire

Tubetto asolato fascettabile 27X15 mm confezione da 192 pezzi. Tubetto indicato dove si richiede una protezione maggiore. La tessera viene inserita all?interno del supporto e bloccata alle estremit? da due fascette standard Serie TGF inserite nei fori laterali.