pagina iniziale

GRAFOPLAST SRL - GRASIHFTM01W/15 TESSERA MARCAF BIANC L=15MM D=1,0A2,8 72 - SIHFTM01W/15

GRAFOPLAST SRL
copiacopia
GRAFOPLAST SRL - GRASIHFTM01W/15 TESSERA MARCAF BIANC L=15MM D=1,0A2,8 72

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Altro

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Diametro del cavo - 0.8...2.8 mm

  • Lunghezza - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

8013166303207

Codice prodotto

GRASIHFTM01W/15

Cod. produttore

SIHFTM01W/15

Produttore

GRA

Tipologia:

Altro

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Diametro del cavo:

0.8...2.8 mm

Lunghezza:

15 mm

Larghezza:

4.5 mm

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Inserire

Sistema di marcatura cavo, marca GRAFOPLAST SRL, modello GRASIHFTM01W/15 - TESSERA MARCAF BIANC L 15MM D 1 0A2 8 72