GRAFOPLAST SRL - GRASIHFTM01W/10 TESSERA MARCAF BIANC L=10MM D=1,0A2,8 72 - SIHFTM01W/10
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro del cavo - 0.8...2.8 mm
Lunghezza - 10 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0 Kg CO₂-eq
EAN
8013166303306
Codice prodotto
GRASIHFTM01W/10
Cod. produttore
SIHFTM01W/10
Produttore
GRA
Tipologia:
Altro
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro del cavo:
0.8...2.8 mm
Lunghezza:
10 mm
Larghezza:
4.5 mm
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Stampa:
Senza
Tipo di montaggio:
Inserire
Tessera Marcafilo bianco L=10 mm D=1,0 a2,8 mm confezione da 720 pezzi. La tessera viene applicata direttamente sul cavo senza l'utilizzo di supporti grazie al sistema di aggancioposizionato sotto la tessera.


