GRAFOPLAST SRL - GRASIHF66BWT8 TESSERA A STRISCIA CABUR 8X6,5 MM 816PZ - SIHF66BWT8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 8 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8013166462218
Codice prodotto
GRASIHF66BWT8
Cod. produttore
SIHF66BWT8
Produttore
GRA
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
8 mm
Trasparente:
no
Magnetico:
no
Altezza:
6.5 mm
Tessera a Striscia per Morsetti Cabur 8 x 6.5 mm - 816 pezzi. Queste tessere, una volta siglate, si applicano velocemente sui diversi morsetti allineati. La modularit? applicativa le rendono estremamente efficaci nella marcatura di grandi serie di morsetti.


